eia 棚のおすすめ人気ランキング

2026/01/31更新
721件の「eia 棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「19インチラック ブランクパネル」、「19インチラック ケース」、「JIS EIA 変換」などの商品も取り扱っております。
EIAラック収納棚 SREシリーズ タカチ電機工業ランキング1位
19インチEIA規格ラック用収納棚です。19インチキャビネットラックにも取付可能です。 幅広なので収納面が有効に使えます。 SRE44-315/420は、棚板と側板が一体型になっています。
材質鋼板
1台
5,198税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)


スリット付棚板 日東工業ランキング3位
各種機器の置き台に。 放熱用のスリットが付いています。 固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。
外形寸法W(mm)482.5規格EIARoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


放熱スリット付EIAラック収納棚 HREシリーズ タカチ電機工業ランキング5位
1台
6,198税込6,818
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
黒半つや材質鋼板 SPCC t2.3表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
5,298税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

仕様●材質(リアパネル):SPCC t1.2●材質(マウントブラケット):SPCC t2.3●表面処理(シャーシ):三価クロメート●表面処理(パネル):黒塗装●表面処理(側板):三価クロメート●表面処理(天板):三価クロメート●表面処理(リアパネル):三価クロメート●表面処理(マウントブラケット):黒塗装●色(マウントブラケット):ベージュ●個数:パネル・リアパネル・天板・シャーシ×1、マウントブラケット・側板×2寸法D(mm)273取付穴270.6(片側)寸法W(mm)482.6材質(天板)SPCC t1.0寸法W1(mm)420寸法W2(mm)396材質(シャーシ)SPCC t1.2色(パネル)ベージュ材質(側板)SPCC t1.2材質(パネル)SPCC t1.2
1台
9,598税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


サンワサプライEIA用スリット付き棚板
CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
用途CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。間口(mm)482奥行(mm)350高さ(mm)55付属品取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)対応製品CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸/441)×350×55アズワン品番64-0876-08関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)総耐荷重(kg)10
1台
11,980税込13,178
4日以内出荷

ユニバーサルな互換性:EIA/ECA-310準拠19インチ1Uラック対応、奥行25cmサーバーラック/キャビネット棚板。既存のサーバー/AVラック各種に取り付け可能。M6ケージナット&ネジ付属。頑丈設計:耐久性のある16ゲージSPCC商業用冷間圧延鋼使用のカンチレバーシェルフ。簡単取付け仕様(耐荷重20kg)。優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利。各種ブランドのラックに取り付け可能:StarTech.com製サーバーラック/キャビネット各種(4POSTRACK12U、RK2236BKF)および各種ブランド(HP、APC、Dell、レノボなど)の製品に対応。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加幅(cm)44ブラック耐荷重(kg)20長さ(cm)25高さ(cm)4.3
1個
5,898税込6,488
翌々日出荷

サンワダイレクトEIA用スリット付き棚板
100-SV用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。 前面マウントのみでの取付けです。 ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482(内寸:441)×350×55ブラック付属品取付け用ケージナット・ねじ(4セット)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4使用工具プラスドライバー,手袋色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)10
1台
11,980税込13,178
4日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)19インチラック用棚板(2U)
19インチラック用の棚板(2ラックユニット)です。
用途19インチラックにマウントして棚板として使用仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5986材質スチール質量(kg)3.36耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×88×385
1個
21,980税込24,178
15日以内出荷

ラックマウント金具イメージニクス製1Uハーフサイズ機器用ラックマウント金具。 1式で1Uに最大2台までマウント可能な金具セット。
1式
5,998税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクシェードです。 シェードの長さを4~51ラックユニットまで調整可能です。
用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様4~51ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5916質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D)(mm)483×78※高さ調整可能
1個
42,980税込47,278
翌々日出荷

ハブやHDDなどの小型機器の収納に最適です。 前扉、背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大2台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント数:9U。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×530×579寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】335×60ブラック仕様【ユニット数】9、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)鍵×2個(1種類)前後扉共通セット内容本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル、19インチマウントアングル(前方のみ)、固定棚×2枚、キャスター、ケージナット・ネジ(M6・20セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)23.5最小寸法(mm)【マウント有効】264最大寸法(mm)【マウント有効】420色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし総耐荷重(kg)100
1台
87,980税込96,778
翌々日出荷

19インチパネルマウントできる金具で、別売のコンセントバー(DZ-1002006CやDZ-2002006CS)を取り付けできます。EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。取付パネルは、前後に位置を変更できます。
仕様●外形サイズ:W480×H43.7×D102.6mm●有効高さ:1U●質量:0.5kg●色/外装処理:ブラック●19インチ規格:JIS・EIAアズワン品番65-6483-44
1本
8,298税込9,128
10日以内出荷

サンワサプライ棚板
EIA規格の19インチラックの装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
幅(mm)488ブラック材質スチール(メラミン焼付塗装)対応機種CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6、CP-SVC24UNPKN、CP-SVC36UNPKN、RAC-SV18UN
1台
10,980税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デバイス取り付け用M5ネジ20本とケージナットを同梱 組み立てが簡単 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 配置換えが簡単な軽量設計 EIA規格に準拠
用途パッチパネル、ネットワークスイッチ、ルータをアクセスしやすい場所に配置。ホームオフィス ネットワークや小規模ITオフィスに最適。KVM、ラックマウントコンピューター/サーバシステムを卓上またはデスクの横にすっきりと配置。ブロードキャスト/ディストリビューションデバイス、スイッチ、エクステンダなどのAV機器を取り付けます幅(cm)50.3ブラック耐荷重(kg)50長さ(cm)29.2高さ(cm)58.6
1個
8,998税込9,898
翌々日出荷

梱包が小さく分かれているため、搬入経路の制約を受けません。 マウントアングルは、EIA規格(EIA-310-D準拠)ユニバーサルピッチを採用しています。ケージナットに対応しています。 マウントフレームは前後25mmピッチで可動します。 マウントフレームには位置合わせしやすいように、マウント数を印字しています。 高耐荷重キャスター、アジャスターを標準装備しています。 上面には、天井からの引き込み線や天井設置機器のケーブルをサーバーラック内部に引き込めるケーブル口付きです。(使用しない場合は穴を塞ぐプレートを取り付けます) オプションにて上面に放熱ファンが最大6台まで搭載可能です。 オプションにてサーバー用タップ、TAP-SVシリーズが後部フレームに装着可能です。 ※装着用のタッピングネジは付属していません。取り付けには直径5mmのタッピングネジを別途ご用意ください。
材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)間口(mm)600耐荷重(kg)500
1台
159,800税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)